€ 643,41/ stukexcl. btw
€ 778,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Dynamisch draaggetal | 485 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 6.24 kg |
Gewicht | 13.7 lb |
€ 673,95/ stukexcl. btw
€ 815,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026