Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831981
  • Fabrikant:4026677827722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 673,95/ stukexcl. btw

€ 815,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
800 kN
Dynamisch draaggetal
570 kN
Grenstoerental
3.45 tr/min
Referentietoerental
2.39 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028 CC/C3W33

  • Eriks:23755910
  • Manufacturer:23028 CC/C3W33

€ 643,41/ stukexcl. btw

€ 778,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026