€ 427,97/ stukexcl. btw
€ 517,84incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 500 kN |
Dynamisch draaggetal | 366 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 4.03 kg |
Gewicht | 8.88 lb |
€ 459,47/ stukexcl. btw
€ 555,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026