Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23024-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:23712836
  • Fabrikant:4026677827562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,47/ stukexcl. btw

€ 555,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
580 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
3.95 tr/min
Referentietoerental
2.8 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23024 CC/C3W33

  • Eriks:23755902
  • Manufacturer:23024 CC/C3W33

€ 427,97/ stukexcl. btw

€ 517,84incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026