€ 5.700,86/ stukexcl. btw
€ 6.898,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 145 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Dynamisch draaggetal | 2839 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Gewicht | 114 kg |
Gewicht | 252 lb |
€ 6.265,23/ stukexcl. btw
€ 7.580,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026