Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22344-BE-XL-C3

  • ERIKS:13251382
  • Fabrikant:4012802495270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.265,23/ stukexcl. btw

€ 7.580,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
145 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.4 kN
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental
1.69 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22344 CC/C3W33

  • Eriks:23755859
  • Manufacturer:22344 CC/C3W33

€ 5.700,86/ stukexcl. btw

€ 6.898,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026