€ 4.092,76/ stukexcl. btw
€ 4.952,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 138 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2900 kN |
Dynamisch draaggetal | 2439 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Gewicht | 90.5 kg |
Gewicht | 200 lb |
€ 4.894,18/ stukexcl. btw
€ 5.921,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026