€ 4.894,18/ stukexcl. btw
€ 5.921,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 138 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.95 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.44 kN |
Grenstoerental | 1.83 tr/min |
Referentietoerental | 1.08 tr/min |
€ 4.092,76/ stukexcl. btw
€ 4.952,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026