Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22338 CC/C3W33

  • ERIKS:23755846
  • Fabrikant:7316576654718
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. Het beschikt over een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal met afmetingen van 190 mm binnendiameter, 400 mm buitendiameter en 132 mm breedte. Het lager ondersteunt uitlijnfouten en doorbuigingen van de as met minimale wrijving of temperatuursverhoging. Nasmearmogelijkheden zorgen voor een langere levensduur in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Cilindrische boring maakt eenvoudige montage en vervanging mogelijk, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste ondersteuning en verbetert de operationele betrouwbaarheid bij zware belastingen
  • De nasmeerfunctie verlengt de service-intervallen en verlaagt de onderhoudsfrequentie
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en minimaliseert slijtage en geluid
  • Hoge belastingscapaciteit maakt veeleisende toepassingen mogelijk en verlengt de levensduur van apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerystemen voor industriële tandwielkasten
  • Ideaal voor grote transportsystemen die een hoge belastingsweerstand vereisen
  • Compatibel met zwaar materieel voor de mijnbouw en verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 4.055,34/ stukexcl. btw

€ 4.906,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2650 kN
Dynamisch draaggetal
2232 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Gewicht
78.7 kg
Gewicht
174 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22338-BE-XL-C3

  • Eriks:12625595
  • Manufacturer:059347430-0030

€ 4.256,42/ stukexcl. btw

€ 5.150,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026