Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22338-BE-XL-C3

  • ERIKS:12625595
  • Fabrikant:4012802342925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.256,42/ stukexcl. btw

€ 5.150,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.65 kN
Dynamisch draaggetal
2.22 kN
Grenstoerental
1.94 tr/min
Referentietoerental
1.16 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22338 CC/C3W33

  • Eriks:23755846
  • Manufacturer:22338 CC/C3W33

€ 4.055,34/ stukexcl. btw

€ 4.906,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026