€ 2.374,43/ stukexcl. btw
€ 2.873,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 114 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1960 kN |
Dynamisch draaggetal | 1680 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Gewicht | 49.6 kg |
Gewicht | 109 lb |
€ 2.549,65/ stukexcl. btw
€ 3.085,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026