€ 2.549,65/ stukexcl. btw
€ 3.085,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 114 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.99 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.68 kN |
Grenstoerental | 2.25 tr/min |
Referentietoerental | 1.42 tr/min |
€ 2.374,43/ stukexcl. btw
€ 2.873,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026