Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22326 CC/C3W33

  • ERIKS:23755807
  • Fabrikant:7316576600036
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een hoog draagvermogen en zelfinstellende eigenschappen voor veeleisende industriële toepassingen. Het ontwerp maakt compensatie van asdoorbuigingen en uitlijnfouten mogelijk met minimale wrijving of temperatuurstijging. Geïntegreerde nasmeerfuncties ondersteunen een langere levensduur en betrouwbaarheid. Het component is geschikt voor modulaire configuraties met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit maakt betrouwbare werking mogelijk in veeleisende omgevingen
  • De nasmeerfunctie ondersteunt langere service-intervallen en vermindert onderhoudsstilstand
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en operationele warmteontwikkeling
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt sterkte voor langdurige zware belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die robuust uitlijnbeheer vereisen
  • Ideaal voor modulaire behuizingsassemblages in zware machines
  • Compatibel met transportsystemen die aan wisselende belastingsomstandigheden worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 1.481,55/ stukexcl. btw

€ 1.792,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1320 kN
Dynamisch draaggetal
1176 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Gewicht
27.7 kg
Gewicht
61 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22326-E1-XL-C3

  • Eriks:11831956
  • Manufacturer:190008800030

€ 1.504,27/ stukexcl. btw

€ 1.820,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026