Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22326-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831956
  • Fabrikant:4026677833235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.504,27/ stukexcl. btw

€ 1.820,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.37 kN
Dynamisch draaggetal
1.25 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.82 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22326 CC/C3W33

  • Eriks:23755807
  • Manufacturer:22326 CC/C3W33

€ 1.481,55/ stukexcl. btw

€ 1.792,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026