Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318 E/C4

  • ERIKS:23755771
  • Fabrikant:7316570282009
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 90 mm en een buitendiameter van 190 mm. De plaatstalen kooi en C4-speling vergemakkelijken de werking onder zware belasting en uitlijnfouten. Nasmearvoorzieningen helpen de prestaties en levensduur te behouden. Het lager is ontworpen voor modulaire systeemintegratie, inclusief gebruik met behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • De nasmeerfunctie minimaliseert onderhoudsintervallen en verlengt de operationele levensduur
  • Zelfinstellende constructie compenseert asdoorbuigingen en montagefouten
  • Plaatwerkkooi ondersteunt stabiliteit bij hoge dynamische en statische belastingen
  • C4 radiale speling zorgt voor betrouwbare prestaties in omgevingen met hoge temperaturen
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en de operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware aandrijvingen in de mijnbouw en mineraalverwerking
  • Compatibel met grote industriële ventilatoren en ventilatie-units
Opslaan in lijst

€ 511,56/ stukexcl. btw

€ 618,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
695 kN
Dynamisch draaggetal
637 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Gewicht
8.7 kg
Gewicht
19.2 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318-E1-XL-C4

  • Eriks:12625507
  • Manufacturer:22318-E1-XL-C4

€ 528,76/ stukexcl. btw

€ 639,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026