Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625507
  • Fabrikant:4026677870759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 528,76/ stukexcl. btw

€ 639,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
630 kN
Dynamisch draaggetal
610 kN
Grenstoerental
3.85 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318 E/C4

  • Eriks:23755771
  • Manufacturer:22318 E/C4

€ 511,56/ stukexcl. btw

€ 618,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026