€ 434,04/ stukexcl. btw
€ 525,19incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 695 kN |
Dynamisch draaggetal | 637 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 8.7 kg |
Gewicht | 19.2 lb |
€ 503,41/ stukexcl. btw
€ 609,13incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026