Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831942
  • Fabrikant:4026677810670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 503,41/ stukexcl. btw

€ 609,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
630 kN
Dynamisch draaggetal
610 kN
Grenstoerental
3.85 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22318 E/C3

  • Eriks:23755770
  • Manufacturer:22318 E/C3

€ 434,04/ stukexcl. btw

€ 525,19incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026