Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22316 E/C4

  • ERIKS:23755757
  • Fabrikant:7316570761313
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en maakt uitlijnfouten en asdoorbuigingen mogelijk. Dankzij de lage wrijving en een kooi van plaatstaal beschikt het over een verhoogde slijtvastheid en nasmeerbaarheid. Het lager is geschikt voor gebruik in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren. Ontworpen voor een lange levensduur werkt het betrouwbaar onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstand in industriële omgevingen
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele stabiliteit en is bestand tegen vervorming bij hoge belasting
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en asdoorbuiging om voortijdige uitval te voorkomen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling voor een langere operationele levensduur bij continu gebruik.
  • Verhoogde slijtvastheid zorgt voor betrouwbare prestaties bij veeleisende belastingsapplicaties
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire lager­systemen die integratie van behuizingen en bussen vereisen
  • Gebruikt bij zware machines waar asdoorbuiging en uitlijningafwijkingen voorkomen
  • Compatibel met apparatuur die verlengde service-intervallen en weinig onderhoud vereist
Opslaan in lijst

€ 434,85/ stukexcl. btw

€ 526,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
540 kN
Dynamisch draaggetal
516 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
3000 tr/min
Gewicht
6.26 kg
Gewicht
13.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22316-E1-XL-C4

  • Eriks:12625486
  • Manufacturer:22316-E1-XL-C4

€ 399,15/ stukexcl. btw

€ 482,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026