€ 399,15/ stukexcl. btw
€ 482,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Grenstoerental | 4.25 tr/min |
Referentietoerental | 3.4 tr/min |
€ 434,85/ stukexcl. btw
€ 526,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026