€ 298,31/ stukexcl. btw
€ 360,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 55 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Dynamisch draaggetal | 462 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 5.24 kg |
Gewicht | 11.6 lb |
€ 331,39/ stukexcl. btw
€ 400,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026