Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831932
  • Fabrikant:4026677808578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,39/ stukexcl. btw

€ 400,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.5 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315 E/C3

  • Eriks:23755748
  • Manufacturer:22315 E/C3

€ 298,31/ stukexcl. btw

€ 360,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026