€ 328,75/ stukexcl. btw
€ 397,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Dynamisch draaggetal | 413 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 4.31 kg |
Gewicht | 9.49 lb |
€ 302,33/ stukexcl. btw
€ 365,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026