€ 302,33/ stukexcl. btw
€ 365,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Grenstoerental | 4.8 tr/min |
Referentietoerental | 3.7 tr/min |
€ 328,75/ stukexcl. btw
€ 397,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026