Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314 E/C3

  • ERIKS:23755741
  • Fabrikant:7316570601213
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende constructie compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten met minimale wrijving. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi en nasmeerbaarheid voor een langere levensduur. Het is geschikt voor integratie in modulaire systemen, waaronder behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Het zelfinstellende ontwerp minimaliseert wrijving bij asdoorbuigingen en maakt een stabiele werking mogelijk.
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • De hersmeerfunctie verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Constructie met een plaatmetalen kooi biedt structurele integriteit voor langdurig gebruik
  • C3 radiale speling maakt thermische uitzetting mogelijk en voorkomt voortijdige slijtage
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagersystemen in industriële machines
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan asuitlijning en zware belastingen
  • Compatibel met behuizingen en hulzen in de procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 255,69/ stukexcl. btw

€ 309,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
430 kN
Dynamisch draaggetal
413 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min
Gewicht
4.31 kg
Gewicht
9.49 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314-E1-XL-C3

  • Eriks:11831931
  • Manufacturer:190006850030

€ 288,20/ stukexcl. btw

€ 348,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026