Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831931
  • Fabrikant:4026677808493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,20/ stukexcl. btw

€ 348,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
390 kN
Dynamisch draaggetal
390 kN
Grenstoerental
4.8 tr/min
Referentietoerental
3.7 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314 E/C3

  • Eriks:23755741
  • Manufacturer:22314 E/C3

€ 255,69/ stukexcl. btw

€ 309,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026