Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313 E/C4

  • ERIKS:23755734
  • Fabrikant:7316576653834
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 65 mm en een buitendiameter van 140 mm. Het is ontworpen voor een hoge belastingscapaciteit en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. De C4 radiale interne speling en de stalen kooi verbeteren de prestaties onder zware omstandigheden. Geïntegreerde nasmeermogelijkheden verlengen de levensduur en betrouwbaarheid voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie ondersteunt consistente prestaties en verlengde onderhoudsintervallen in kritische omgevingen.
  • Zelfinstellend ontwerp tolereert asuitlijning en doorbuiging, waardoor het risico op voortijdige uitval wordt verminderd
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in veeleisende industriële machines mogelijk en vermindert stilstandtijd
  • C4 radiale interne speling regelt thermische uitzetting en behoudt operationele stabiliteit
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste geleiding voor rollen en zorgt voor een soepele werking onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen in zware industriële omgevingen
  • Ideaal voor transportbandtrommels in de mijnbouw die een hoge belastingsweerstand vereisen
  • Compatibel met grote tandwielkasten in pulp- en papierverwerkingsfabrieken
Opslaan in lijst

€ 286,47/ stukexcl. btw

€ 346,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
360 kN
Dynamisch draaggetal
357 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Gewicht
3.5 kg
Gewicht
7.72 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313-E1-XL-C4

  • Eriks:12625466
  • Manufacturer:22313-E1-XL-C4

€ 262,13/ stukexcl. btw

€ 317,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026