Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625466
  • Fabrikant:4026677870599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,13/ stukexcl. btw

€ 317,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
365 kN
Dynamisch draaggetal
350 kN
Grenstoerental
5 tr/min
Referentietoerental
3.8 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313 E/C4

  • Eriks:23755734
  • Manufacturer:22313 E/C4

€ 286,47/ stukexcl. btw

€ 346,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026