Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313 E/C3

  • ERIKS:23755733
  • Fabrikant:7316576653810
Image 1
Overzicht

Dit tonlager biedt een hoge belastingscapaciteit en zelfinstellend vermogen voor veeleisende industriële omgevingen. Het ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale wrijving of temperatuursverhoging. Nasmearvoorzieningen verhogen de operationele betrouwbaarheid en levensduur van het lager. Modulaire compatibiliteit maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk voor flexibele systeemsamenstelling.

Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur door optimale smering te behouden bij intensief gebruik
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor stabiliteit bij hoge dynamische en statische belastingen
  • De dubbelrijige configuratie verhoogt het draagvermogen en ondersteunt veeleisende toepassingen.
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en bevordert langere operationele periodes
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor industriële aandrijfsystemen
  • Ideaal voor transportrollen in zware materiaalbehandelingsapparatuur
  • Compatibel met asassemblages die aan frequente uitlijningen onderhevig zijn
Opslaan in lijst

€ 222,81/ stukexcl. btw

€ 269,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
360 kN
Dynamisch draaggetal
357 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Gewicht
3.5 kg
Gewicht
7.72 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313-E1-XL-C3

  • Eriks:11831927
  • Manufacturer:190006420030

€ 250,20/ stukexcl. btw

€ 302,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026