Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831927
  • Fabrikant:4026677808431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,20/ stukexcl. btw

€ 302,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
365 kN
Dynamisch draaggetal
350 kN
Grenstoerental
5 tr/min
Referentietoerental
3.8 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22313 E/C3

  • Eriks:23755733
  • Manufacturer:22313 E/C3

€ 222,81/ stukexcl. btw

€ 269,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026