Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309 E/C3

  • ERIKS:23755710
  • Fabrikant:7316571580746
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor een hoge belastingscapaciteit en zelfinstelling. Het compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as met minimale toename van wrijving. De nasmeerfunctie ondersteunt onderhoud in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de kooi van plaatstaal biedt het verhoogde slijtvastheid en consistente prestaties.

Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten voor systeembetrouwbaarheid
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de slijtvastheid bij zware operationele belastingen
  • Hoge draagkracht maakt gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor zware aandrijfsystemen
  • Ideaal voor transportsystemen die een nauwkeurige uitlijning van assen vereisen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan schokken en trillingen
Opslaan in lijst

€ 119,81/ stukexcl. btw

€ 144,97incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
183 kN
Dynamisch draaggetal
190 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Referentietoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.37 kg
Gewicht
3.02 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309-E1-XL-C3

  • Eriks:11831914
  • Manufacturer:167050680030

€ 146,84/ stukexcl. btw

€ 177,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026