Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831914
  • Fabrikant:4026677806710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,84/ stukexcl. btw

€ 177,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
183 kN
Dynamisch draaggetal
187 kN
Grenstoerental
6.8 tr/min
Referentietoerental
5 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309 E/C3

  • Eriks:23755710
  • Manufacturer:22309 E/C3

€ 119,81/ stukexcl. btw

€ 144,97incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026