Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22308 E/C4

  • ERIKS:23755705
  • Fabrikant:7316571570563
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor een hoge belastingscapaciteit en het opvangen van uitlijnfouten. Het beschikt over een zelfinstellende constructie met nasmeerbaarheid om een langere levensduur te ondersteunen. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi en werkt met lage wrijving onder dynamische omstandigheden. Dankzij de modulaire aanpasbaarheid kan het worden geïntegreerd met diverse behuizingen en componenten.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp minimaliseert de effecten van asdoorbuiging en zorgt voor operationele stabiliteit
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk en vermindert stilstand
  • De hersmeermogelijkheid ondersteunt langere service-intervallen en vermindert de onderhoudsfrequentie.
  • Een werking met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en bevordert de energie-efficiëntie tijdens het gebruik
  • Plaatwerkkooi verhoogt de duurzaamheid en draagt bij aan betrouwbare prestaties onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele installatie-eisen
  • Ideaal voor zware machines die blootstaan aan uitlijningafwijkingen en schokbelastingen
  • Compatibel met systemen die minimale wrijving en verlengde onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 126,97/ stukexcl. btw

€ 153,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
140 kN
Dynamisch draaggetal
155 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min
Gewicht
1 kg
Gewicht
2.21 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22308-E1-XL-C4

  • Eriks:12625437
  • Manufacturer:22308-E1-C4

€ 137,62/ stukexcl. btw

€ 166,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026