€ 137,62/ stukexcl. btw
€ 166,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 149 kN |
Dynamisch draaggetal | 156 kN |
Grenstoerental | 7.6 tr/min |
Referentietoerental | 5.5 tr/min |
€ 126,97/ stukexcl. btw
€ 153,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026