Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22244 CC/W33

  • ERIKS:23755689
  • Fabrikant:7316576653209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is geschikt voor zware belastingen en biedt zelfinstellende eigenschappen. Het ontwerp ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale wrijving of temperatuursverhoging. Nasmearvoorzieningen zijn geïntegreerd om de onderhoudsintervallen in veeleisende omgevingen te verlengen. Het lager is geschikt voor modulaire systemen die behuizingen, bussen en moeren vereisen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en minimaliseert uitvaltijd
  • Nasmeermogelijkheden verlengen de operationele levensduur en verminderen de onderhoudsfrequentie
  • De constructie met lage wrijving helpt om consistente prestaties te behouden onder dynamische omstandigheden.
  • Plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid en biedt weerstand tegen vervorming onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële tandwielkasten
  • Ideaal voor zware transportbanden en asassemblages
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur en procesmachines
Opslaan in lijst

€ 2.949,43/ stukexcl. btw

€ 3.568,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22244-BE-XL

  • Eriks:12625428
  • Manufacturer:062302540-0000

€ 3.518,93/ stukexcl. btw

€ 4.257,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026