Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22244-BE-XL

  • ERIKS:12625428
  • Fabrikant:4012802504927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.518,93/ stukexcl. btw

€ 4.257,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
108 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.36 kN
Dynamisch draaggetal
1.84 kN
Grenstoerental
2.14 tr/min
Referentietoerental
1.35 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22244 CC/W33

  • Eriks:23755689
  • Manufacturer:22244 CC/W33

€ 2.949,43/ stukexcl. btw

€ 3.568,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026