Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238 CC/C3W33

  • ERIKS:23755677
  • Fabrikant:7316576602979
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. Het lager ondersteunt asdoorbuigingen en uitlijnfouten, terwijl het lage wrijving en een stabiele temperatuur behoudt. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal en nasmeerbaarheid om de operationele levensduur te verlengen. Het model is geschikt voor integratie in modulaire lageroplossingen, waaronder behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • Her-smeringsontwerp verlengt de service-intervallen en vermindert onderhoudsstilstand
  • Constructie met plaatmetalen kooi verbetert de lastverdeling en de operationele stabiliteit
  • Ondersteunt bij uitlijnfouten en asdoorbuiging om voortijdige uitval te voorkomen
  • Een hoog draagvermogen zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en slijtage voor een langere lagerlevensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en adapterbussen
  • Ideaal voor zware industriële machines in continu bedrijf
  • Compatibel met systemen die uitlijnfouten en belastingsflexibiliteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.391,73/ stukexcl. btw

€ 2.893,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238-BE-XL-C3

  • Eriks:12625405
  • Manufacturer:068418310-0030

€ 2.237,79/ stukexcl. btw

€ 2.707,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026