Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238-BE-XL-C3

  • ERIKS:12625405
  • Fabrikant:4012802632347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.237,79/ stukexcl. btw

€ 2.707,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.76 kN
Dynamisch draaggetal
1.36 kN
Grenstoerental
2.48 tr/min
Referentietoerental
1.62 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238 CC/C3W33

  • Eriks:23755677
  • Manufacturer:22238 CC/C3W33

€ 2.391,73/ stukexcl. btw

€ 2.893,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026