Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22226 E/C3

  • ERIKS:23755644
  • Fabrikant:7316570869835
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het beschikt over zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en asdoorbuigingen te compenseren. Het ontwerp biedt nasmeerbaarheid, lage wrijving en een lange levensduur. Geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en doorbuiging in veeleisende omgevingen
  • De hersmeerfunctie maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert zo operationele stilstand
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met minimaal prestatieverlies
  • Lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en zorgt voor een consistente operationele efficiëntie
  • Plaatwerk kooi-constructie verhoogt de slijtvastheid voor een langere lagerlevensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen in zware industriële machines
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan asafwijkingen en uitlijningfouten
  • Compatibel met behuizingen
  • bussen
  • en moeren voor flexibele installatie
Opslaan in lijst

€ 688,79/ stukexcl. btw

€ 833,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
930 kN
Dynamisch draaggetal
758 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Gewicht
11.2 kg
Gewicht
24.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22226-E1-XL-C3

  • Eriks:11831888
  • Manufacturer:190004990030

€ 676,18/ stukexcl. btw

€ 818,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026