Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22226-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831888
  • Fabrikant:4026677827319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 676,18/ stukexcl. btw

€ 818,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
890 kN
Dynamisch draaggetal
760 kN
Grenstoerental
3.35 tr/min
Referentietoerental
2.5 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22226 E/C3

  • Eriks:23755644
  • Manufacturer:22226 E/C3

€ 688,79/ stukexcl. btw

€ 833,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026