€ 552,76/ stukexcl. btw
€ 668,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Dynamisch draaggetal | 652 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 8.86 kg |
Gewicht | 19.5 lb |
€ 554,78/ stukexcl. btw
€ 671,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026