Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224-E1-XL-C4

  • ERIKS:24208030
  • Fabrikant:4026677864123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,78/ stukexcl. btw

€ 671,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
740 kN
Dynamisch draaggetal
640 kN
Grenstoerental
3.65 tr/min
Referentietoerental
2.7 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224 E/C4

  • Eriks:23755639
  • Manufacturer:22224 E/C4

€ 552,76/ stukexcl. btw

€ 668,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026