€ 515,91/ stukexcl. btw
€ 624,25incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Dynamisch draaggetal | 652 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 73.5 kN |
Gewicht | 8.92 kg |
Gewicht | 19.7 lb |
€ 528,76/ stukexcl. btw
€ 639,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026