Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224-E1-XL

  • ERIKS:11660396
  • Fabrikant:4026677827265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 528,76/ stukexcl. btw

€ 639,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
740 kN
Dynamisch draaggetal
640 kN
Grenstoerental
3.65 tr/min
Referentietoerental
2.7 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224 E

  • Eriks:23755637
  • Manufacturer:22224 E

€ 515,91/ stukexcl. btw

€ 624,25incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026