Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22222 E/C4

  • ERIKS:24002012
  • Fabrikant:7316570273564
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en biedt zelfinstellend vermogen. Het ontwerp maakt nasmering mogelijk en ondersteunt verlengde onderhoudsintervallen. De constructie minimaliseert wrijving en slijtage, zelfs bij asdoorbuiging of uitlijningafwijkingen. Geschikt voor modulaire systemen, waaronder behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellende constructie compenseert uitlijning van de as en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en verlaagt de totale eigendomskosten
  • Hoge draagcapaciteit maakt betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden mogelijk
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en de warmteontwikkeling tijdens gebruik
  • Plaatwerkkooi verbetert de structurele integriteit voor consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire lager systemen met verwisselbare behuizingen en bussen
  • Gebruikt met zware machines die een consistente werking onder wisselende belastingen vereisen
  • Compatibel met asopstellingen die onderhevig zijn aan doorbuiging of uitlijningafwijkingen
Opslaan in lijst

€ 456,09/ stukexcl. btw

€ 551,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
640 kN
Dynamisch draaggetal
572 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
3000 tr/min
Gewicht
7.01 kg
Gewicht
15.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22222-E1-XL-C4

  • Eriks:12625352
  • Manufacturer:22222-E1-XL-C4

€ 462,46/ stukexcl. btw

€ 559,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026