€ 462,46/ stukexcl. btw
€ 559,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Grenstoerental | 4.1 tr/min |
Referentietoerental | 3 tr/min |
€ 456,09/ stukexcl. btw
€ 551,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026