Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220 E/C3

  • ERIKS:23755626
  • Fabrikant:7316571105406
Image 1
Overzicht

Dit tonlager biedt een hoge draagcapaciteit en zelfinstellend vermogen voor veeleisende toepassingen. Het ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving. Nasmearmogelijkheden ondersteunen een langere levensduur en weinig onderhoud. Het lager is eenvoudig te integreren in modulaire systemen met behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de operationele levensduur en minimaliseert ongeplande stilstand
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele rollergeleiding voor consistente prestaties onder belasting
  • Hoge belastingscapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en verbetert de betrouwbaarheid van apparatuur
  • Een werking met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de onderhoudsintervallen van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële machines
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare uitlijningcompensatie vereisen
  • Compatibel met roterende assen in mijnbouw- en aggregaatverwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 314,74/ stukexcl. btw

€ 380,84incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
490 kN
Dynamisch draaggetal
433 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min
Gewicht
4.85 kg
Gewicht
10.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220-E1-XL-C3

  • Eriks:11831874
  • Manufacturer:167042150030

€ 367,15/ stukexcl. btw

€ 444,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026