€ 367,15/ stukexcl. btw
€ 444,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Dynamisch draaggetal | 430 kN |
Grenstoerental | 4.55 tr/min |
Referentietoerental | 3.15 tr/min |
€ 314,74/ stukexcl. btw
€ 380,84incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026