Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22218 E/C4

  • ERIKS:23755609
  • Fabrikant:7316570577853
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een plaatstalen kooi die zware belastingen in beide richtingen ondersteunt. Ontworpen voor uitlijnfouten, blijft de wrijving laag en de temperatuur gecontroleerd. Het lager beschikt over nagesmeerde voorzieningen voor een langere levensduur. Het werkt bij een begrenzingssnelheid van 5300 omw/min en een referentiesnelheid van 3800 omw/min.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de levensduur en minimaliseert onderhoudsonderbrekingen
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asdoorbuigingen en uitlijningsproblemen
  • Hoge dynamische en statische belastingswaarden ondersteunen veeleisende industriële toepassingen
  • Plaatwerk kooi-constructie zorgt voor betrouwbare rollergeleiding en operationele stabiliteit
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en verhoogt de operationele efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor industriële tandwielkasten
  • Ideaal voor zware transportsystemen in mijnomgevingen
  • Compatibel met apparatuur die regelmatig assenbuigingen ondervindt
Opslaan in lijst

€ 301,99/ stukexcl. btw

€ 365,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
331 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Gewicht
3.39 kg
Gewicht
7.48 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22218-E1-XL-C4

  • Eriks:12625340
  • Manufacturer:22218-E1-XL-C4

€ 291,93/ stukexcl. btw

€ 353,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026