€ 291,93/ stukexcl. btw
€ 353,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Dynamisch draaggetal | 345 kN |
Grenstoerental | 5.2 tr/min |
Referentietoerental | 3.4 tr/min |
€ 301,99/ stukexcl. btw
€ 365,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026